Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140U-D6D2-C15 CIRCUIT BREAKER 2-POLE 15 A - 140U-D6D2-C15

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140U-D6D2-C15 CIRCUIT BREAKER 2-POLE 15 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

179 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000099767

Artikelnummer

RCK140U-D6D2-C15

Herstellernummer

140U-D6D2-C15

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

15 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello CIRCUIT BREAKER 2-POLE 15 A