ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-C3E-C10 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MT-C3E-C10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 140...140 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 200...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001361863
Artikelnummer
RCK140MT-C3E-C10
Herstellernummer
140MT-C3E-C10
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
140...140 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
200...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA


