Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-J8E-D15 140MG 150A J FRAME MTR PROTECTION CKT-BR - 140MG-J8E-D15

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-J8E-D15 140MG 150A J FRAME MTR PROTECTION CKT-BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 150...150 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 60...150 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 200...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078007437

Artikelnummer

RCK140MG-J8E-D15

Herstellernummer

140MG-J8E-D15

Hersteller

RCK

Überlastauslöser Stromeinstellung:

150...150 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

60...150 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

200...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

70 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

160 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

82.5 mm

Salvamotore Rockwell Automation serie/modello 140MG 150A J FRAME MTR PROTECTION CKT-BR