ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8N-C25 MOTOR CIRCUIT PROTECTOR CIRCUIT-BREAKER - 140M-F8N-C25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...25 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 200...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078672932
Artikelnummer
RCK140M-F8N-C25
Herstellernummer
140M-F8N-C25
Hersteller
RCK
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...25 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
200...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
6.3 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Breite:
54 mm
Tiefe:
102 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
110 mm


