Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-C2E-C20 MOTOR PROTECTION CIRCUIT-BREAKER - 140M-C2E-C20

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-C2E-C20 MOTOR PROTECTION CIRCUIT-BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 14.5...20 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260...260 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021322210

Artikelnummer

RCK140M-C2E-C20

Herstellernummer

140M-C2E-C20

Hersteller

RCK

Überlastauslöser Stromeinstellung:

14.5...20 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

260...260 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

13 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Phasenausfallempfindlich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

15 kA

Interruttori automatici di protezione motore 140M • Protezione da cortocircuito – Intervento magnetico standard (13xIe max.) • Protezione da sovraccarico – Classe di sgancio 10 • Compensazione temperatura ambiente • Protezione mancanza di fase • ATEX pergrandezza C e D • Standard e omologazioni: IEC, cULus

Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt

Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie