Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-C2E-B40 MOTOR PROTECTION CIRCUIT-BREAKER - 140M-C2E-B40

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-C2E-B40 MOTOR PROTECTION CIRCUIT-BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52...99999999999 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021322203

Artikelnummer

RCK140M-C2E-B40

Herstellernummer

140M-C2E-B40

Hersteller

RCK

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5...4 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

52...99999999999 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Phasenausfallempfindlich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Interruttori automatici di protezione motore 140M • Protezione da cortocircuito – Intervento magnetico standard (13xIe max.) • Protezione da sovraccarico – Classe di sgancio 10 • Compensazione temperatura ambiente • Protezione mancanza di fase • ATEX pergrandezza C e D • Standard e omologazioni: IEC, cULus

Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt

Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie