Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M6K3-D80 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-M6K3-D80

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M6K3-D80 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Geeignet für Hutschienenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172528941

Artikelnummer

RCK140G-M6K3-D80

Herstellernummer

140G-M6K3-D80

Hersteller

RCK

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR