ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M6K3-D63 140G 630A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-M6K3-D63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
0885630559858
Artikelnummer
RCK140G-M6K3-D63
Herstellernummer
140G-M6K3-D63
Hersteller
RCK
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Schutzart (IP):
IP20


