Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-K3F4-D40 400A K FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-K3F4-D40

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-K3F4-D40 400A K FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 800...800 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2000...4000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

626 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002210900

Artikelnummer

RCK140G-K3F4-D40

Herstellernummer

140G-K3F4-D40

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

800...800 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

280...400 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Hutschienenmontage optional:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico tipo/modello Rockwell Automation 140G-K3F4-D40 - 140G 400A K FRAME MOLDED CASE CKT-BKR