Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J3I3-D25 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-J3I3-D25

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J3I3-D25 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...250 A

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

358 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071150321

Artikelnummer

RCK140G-J3I3-D25

Herstellernummer

140G-J3I3-D25

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

175...250 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

800...800 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2500 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR