Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J3F3-D15 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-J3F3-D15

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J3F3-D15 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 105...150 A

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074681624

Artikelnummer

RCK140G-J3F3-D15

Herstellernummer

140G-J3F3-D15

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

150 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

105...150 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

800...800 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...1500 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR