Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C15 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-G6C3-C15

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C15 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A

  • Bemessungsspannung - 800...800 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

179 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079736961

Artikelnummer

RCK140G-G6C3-C15

Herstellernummer

140G-G6C3-C15

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

15 A

Bemessungsspannung:

800...800 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR