ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C20 140G 125A FRAME MOLDED CASE 20 A CKT-BKR - 140G-G2C3-C20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...20 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 500...500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 500...500 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
179 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078658363
Artikelnummer
RCK140G-G2C3-C20
Herstellernummer
140G-G2C3-C20
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20...20 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...500 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Schutzart (IP):
IP20


