ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G-UVJ 140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY, UVR - 140G-G-UVJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
0885630439365
Artikelnummer
RCK140G-G-UVJ
Herstellernummer
140G-G-UVJ
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


