Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630859644 VPL-B0752E-PK12AA - 00885630859644

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630859644 VPL-B0752E-PK12AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.67 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4900 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002839422

Artikelnummer

RCK00885630859644

Herstellernummer

00885630859644

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.67 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4900 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

1.61 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

75 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630859644 - VPL-B0752E-PK12AA