ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951972551 VPL-B0753M-PJ12AA - 00884951972551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.82 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
2000002060901
Artikelnummer
RCK00884951972551
Herstellernummer
00884951972551
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.82 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
2.28 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
75 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


