ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951213784 MPL-B1530U-EJ74AA - 00884951213784
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 460 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
0884951213784
Artikelnummer
RCK00884951213784
Herstellernummer
00884951213784
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
460 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.39 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
7000 1/min
Schutzart (IP):
IP66
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
63 mm
Nenndrehmoment:
0.9 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


