Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951213753 MPL-B1520U-VJ72AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951213753 MPL-B1520U-VJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.27 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 7000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951213753

Artikelnummer

RCK00884951213753

Herstellernummer

00884951213753

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.27 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

7000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

0.49 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

63 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C