Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112421 MPM-B1151F-MJ72AA - 00884951112421

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112421 MPM-B1151F-MJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Bemessungsfrequenz - 0...400 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001495049

Artikelnummer

RCK00884951112421

Herstellernummer

00884951112421

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

460 V

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.75 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Schutzart (IP):

IP67

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

115 mm

Nenndrehmoment:

2.18 Nm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951112421 - MPM-B1151F-MJ72AA