Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919822179 TLY-A2540P-HJ62AA - 00820919822179

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919822179 TLY-A2540P-HJ62AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.86 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4575 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.313 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0820919822179

Artikelnummer

RCK00820919822179

Herstellernummer

00820919822179

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.86 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4575 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Nenndrehmoment:

2.94 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

90 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00820919822179 - TLY-A2540P-HJ62AA