HAGER BOCCHIOTTI - HBZFW524F UP-Installationsverteiler, IP30, SKI, 5x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 992 mm
Breite - 622 mm
Tiefe - 121 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000374161
Artikelnummer
HBZFW524F
Herstellernummer
FW524F
Hersteller
HBZ
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
992 mm
Breite:
622 mm
Tiefe:
121 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
120
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Reihen:
5
Einbautiefe:
110 mm
Innentiefe:
110 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


