Startseite

ROSSINI - RSS5130-CR DOWNLIGHT CROMO GU10 IP20 - 5130-CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421357031

Artikelnummer

RSS5130-CR

Herstellernummer

5130-CR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

105 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

90...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Estraibile e orientabile su un unico asse di 45°. Struttura in metallo, disponibile in sei finiture (bianco, cromo, grigio, nero, nickel opaco e oro lucido). Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.