Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802137 NBB2-F29-A2 - 802137

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802137 NBB2-F29-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079210225

Artikelnummer

PEP802137

Herstellernummer

802137

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

27 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

6 mm

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 4.75 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cablePVC , 2 m, Housing material: Ryton R4, Degree of protection: IP67