RITTAL SPA - RIT5501675 TS ST RIPIOANO ASPORT. 50KG P 400-600 - 5501675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 419 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449070831245
Artikelnummer
RIT5501675
Herstellernummer
5501675
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
419 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
schwarz
TS IT ripiano estraibile 50KG P 400-600


