Startseite

RITTAL SPA - RIT9677440 SV MORSETTI A V 120-300 MM2 -185MM - 3PZ - 9677440

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9677440 SV MORSETTI A V 120-300 MM2 -185MM - 3PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - nein

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - nein

  • Geeignet für Bandleiteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177705180

Artikelnummer

RIT9677440

Herstellernummer

9677440

Hersteller

RIT

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

300 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

SV Morsetto a V per NH, Gr. 3, 185mm, sezione cavi 120-300 mm?