Startseite

RITTAL SPA - RIT8660009 VX ZOCCOLO ANT./POST 1800X100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1800 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177978102

Artikelnummer

RIT8660009

Herstellernummer

8660009

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

0 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1800 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

VX Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, altezza 100 mm per larghezza 1800 mm, acciaio