RIMSA P. LONGONI SRL - RMSGOLD-LED-GM LAMPADA GOLD-LED GRIGIO MARTELLATO CON S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2200 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 845 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002809937
Artikelnummer
RMSGOLD-LED-GM
Herstellernummer
GOLD-LED-GM
Hersteller
RMS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
845 mm
Biegbar:
ja
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
110...240 V
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzklasse:
III
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
400 mm


