RIMSA P. LONGONI SRL - RMSGOLD-LED-GM LAMPADA GOLD-LED GRIGIO MARTELLATO CON S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2200 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 845 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002809937
Codice prodotto
RMSGOLD-LED-GM
Cod. produttore
GOLD-LED-GM
Produttore
RMS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2200 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
845 mm
Flessibile:
sì
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
110...240 V
Regolabile in altezza:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
III
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Dimmerabile con push-button:
sì
Con l'interruttore:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
400 mm