GEWISS - GEWGWD3353 SEGREGAZIONE VERTICALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 1000X300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1000 mm
Farbe - sonstige
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035052408
Artikelnummer
GEWGWD3353
Herstellernummer
GWD3353
Hersteller
GEW
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
300 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja


