Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGD.30040.0000 DRIVER 12W 350MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 17...17 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457889633

Artikelnummer

REGD.30040.0000

Herstellernummer

D.30040.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

17...17 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Höhe:

30 mm

Breite:

43 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Drver , 17W. 350mA