pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.30040.0000 DRIVER 12W 350MA

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 17...17 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457889633

Codice prodotto

REGD.30040.0000

Cod. produttore

D.30040.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

17...17 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Altezza:

30 mm

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Drver , 17W. 350mA