Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.BG040.NNQ0 CELLS SUPERFICIE 18W VERY WIDE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2300 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457686454

Artikelnummer

REG0.BG040.NNQ0

Herstellernummer

0.BG040.NNQ0

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2300 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

128 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

201 mm

Breite:

201 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

91.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchi da superficie a parete e soffitto. Caratteristiche sorgente luminosa: Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED NN. Watt: 18W. Lm: 2300lm.. Lm/W: 128lm/W. Kelvin/CRI: 4000K / >80. SDCM/L70 B10: < 3 / 50000. Flusso apparecchio: 1184 lm. Efficienza apparecchio: 56 lm/W. Caratteristiche elettriche: Driver incluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: On-Off. Classe di isolamento: Classe I. Caratteristiche ottiche: Fascio luminoso: 68°. Tipologia di ottica, orientabilità: Fissa. Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche: Materiale: Alluminio. Diffusore: Trasparente. Fissaggio: Parete. Finitura: Base bianca, plate bianco. Peso: 2.1Kg .