REGGIANI SPA ILLU - REG0.30430.0000 DRIVER UNIT 250MA 9W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 9...9 W
Ausgangsstrom - 250...250 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457902042
Artikelnummer
REG0.30430.0000
Herstellernummer
0.30430.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
9...9 W
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
145 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse