pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.30430.0000 DRIVER UNIT 250MA 9W

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 9...9 W

  • Corrente di uscita - 250...250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457902042

Codice prodotto

REG0.30430.0000

Cod. produttore

0.30430.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

9...9 W

Corrente di uscita:

250...250 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

145 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver Led. 9W. 250 mA.