REGGIANI SPA ILLU - REG0.03760.0010 RE LOW LED ROUND RETROFIT 17W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - GU5,3
Mit Betriebsgerät - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Low voltage
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032457065143
Artikelnummer
REG0.03760.0010
Herstellernummer
0.03760.0010
Hersteller
REG
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
GU5,3
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
100 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


