REGGIANI SPA ILLU - REG0.03760.0010 RE LOW LED ROUND RETROFIT 17W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Portalampada - GU5,3
Alimentatore incluso - no
Altezza/profondità di installazione - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Low voltage
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032457065143
Codice prodotto
REG0.03760.0010
Cod. produttore
0.03760.0010
Produttore
REG
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
100 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no