Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02992.0075 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grün

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 300 mm

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457364758

Artikelnummer

REG0.02992.0075

Herstellernummer

0.02992.0075

Hersteller

REG

Gehäusefarbe:

grün

Fassung:

E27

Durchmesser:

300 mm

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1700...1700 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

280 mm

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Diffusore In metacrilato. Installazione Ancoraggio a soffitto mediante l'apposito rosone e relativo cavo in acciaio da mm. 1700. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3).