pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02992.0075 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Verde

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 300 mm

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457364758

Codice prodotto

REG0.02992.0075

Cod. produttore

0.02992.0075

Produttore

REG

Colore del corpo:

Verde

Portalampada:

E27

Diametro:

300 mm

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1700...1700 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

280 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Diffusore In metacrilato. Installazione Ancoraggio a soffitto mediante l'apposito rosone e relativo cavo in acciaio da mm. 1700. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3).