Startseite

RAYTECH SRL - RYTSOLARCOVER-6 SOLARCOVER-6 PER FOTOVOLTAICO (CF 2 PZ)

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTSOLARCOVER-6 SOLARCOVER-6 PER FOTOVOLTAICO (CF 2 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gehäuse

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040863068

Artikelnummer

RYTSOLARCOVER-6

Herstellernummer

SOLARCOVER-6

Hersteller

RYT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gehäuse

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

L’accessorio, realizzato in Polipropilene UL 94-V2 e preriempito con un gel siliconico libero da alogeni, atossico e sicuro, previene il deterioramento dei connettori, preservandone le performance nel tempo, evitando così disservizi e interventi di manutenzione scomodi e costosi. Pronto, veloce e sempre ispezionabile. Temperatura di posa: -40 / +50 °C. Temperatura d’esercizio: +125 °C. In doppio isolamento. Non propagante la fiamma. Tensione di esrcizio 1500 V DC