Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL50RP50 RAYCAST L50-RP/50 GIUNTO + CONN. ROTT. P - RAYCASTL50RP50

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL50RP50 RAYCAST L50-RP/50 GIUNTO + CONN. ROTT. P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 25...50 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658390

Artikelnummer

RYTRAYCASTL50RP50

Herstellernummer

RAYCASTL50RP50

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gießharz

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

25...50 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder mit Abreißkopf

Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6-1kV, completo di 4. Connettori a rottura predeterminata Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 266x72. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x25-50 / 4x25-50