RAYTECH SRL - RYTGMP030-ARM-F/R GMP 030-ARM-F/R GIUNTO TERMO CAVI NAVALE - GMP030-ARM-F/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 30
Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8032853658635
Artikelnummer
RYTGMP030-ARM-F/R
Herstellernummer
GMP030-ARM-F/R
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
30
Leiternennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja


