Startseite

RAYTECH SRL - RYTGLV4150-ARM-F/R GLV 4150-ARM-F/R GIUNTO TERMO ARMATO NAV - GLV4150-ARM-F/R

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGLV4150-ARM-F/R GLV 4150-ARM-F/R GIUNTO TERMO ARMATO NAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt - 70...150 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658574

Artikelnummer

RYTGLV4150-ARM-F/R

Herstellernummer

GLV4150-ARM-F/R

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

70...150 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto termorestringente per cavi ARMATI ENERGIA resistenti alla fiamma di tipo NAVALE. Dimensione (mm): 750 Sezione (mm2): 4x70-150