Startseite

RAYTECH SRL - RYTGLV0470RP50 GLV 0470-RP/50 GIUNTO TERMO + CONNETTORE - GLV0470RP50

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGLV0470RP50 GLV 0470-RP/50 GIUNTO TERMO + CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt - 25...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658444

Artikelnummer

RYTGLV0470RP50

Herstellernummer

GLV0470RP50

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

25...50 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto in linea termorestringente per cavi 0,6-1kV, completo di 4. Connettori a rottura predeterminata. Per uso interrato e sommerso. Dimensione (mm): 650x75. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 4x25-50