Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-ARM GHVE 30/240-ARM GIUNZ TRIP TERM ISOL. ES - GHVE30/240-ARM

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-ARM GHVE 30/240-ARM GIUNZ TRIP TERM ISOL. ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 50...240 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002872368

Artikelnummer

RYTGHVE30/240-ARM

Herstellernummer

GHVE30/240-ARM

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

50...240 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto termorestringente tripolare per cavi armati, Umax 36 kV. Conduttore 50-240 mm2. L max.: 1800 mm - ? max.: 120 mm