RAYTECH SRL - RYTBARNEY-MP BARNEY MP GIUNTO IN GEL + MORS (CF 10 PZ - BARNEY-MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 2
Leiternennquerschnitt - 6...10 mm²
Packung
1 ST
EAN
8050040860562
Artikelnummer
RYTBARNEY-MP
Herstellernummer
BARNEY-MP
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
2
Leiternennquerschnitt:
6...10 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja


