Startseite

RAYTECH SRL - RYT7139-0063 SPEEDY STEEL 6/60 SOND NYLON ACCIAIO D6 - 7139-0063

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT7139-0063 SPEEDY STEEL 6/60 SOND NYLON ACCIAIO D6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Farbe - grün

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652466

Artikelnummer

RYT7139-0063

Herstellernummer

7139-0063

Hersteller

RYT

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Stahl

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6 mm

Kopfform:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

60 m

Durchmesser Trommel/Ring:

450 mm

Verdrillt:

nein

Sonda tiracavo in Nylon-Acciaio completa di moschettone, testa flessibile guidacurve, oliva di aggancio e ruota di scorrimento oliva. Ø 6 mm Lunghezza: 60 m. Colore verde