RAYTECH SRL - RYT700000-044 RAY-FASC N 78/300 FASC NERA 7,8X300-100 - 700000-044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.8 mm
Bandlänge - 300 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032853655443
Artikelnummer
RYT700000-044
Herstellernummer
700000-044
Hersteller
RYT
Breite des Bandes:
7.8 mm
Bandlänge:
300 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


