Startseite

RAYTECH SRL - RYT700000-043 RAY-FASC N 78/240 FASC NERA 7,8X240-100 - 700000-043

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT700000-043 RAY-FASC N 78/240 FASC NERA 7,8X240-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.8 mm

  • Bandlänge - 240 mm

  • Banddicke - 1.6 mm

  • Min. Haltekraft - 540 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032853655436

Artikelnummer

RYT700000-043

Herstellernummer

700000-043

Hersteller

RYT

Breite des Bandes:

7.8 mm

Bandlänge:

240 mm

Banddicke:

1.6 mm

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore nero. Dimensione (mm): 7,8x240 mm - Ø di serraggio min./max. 3,5/63 mm - Tenuta 55,08 Kg