RAYTECH SRL - RYT700000-033 RAY-FASC N 36/370 FASC NERA 3,6X370-100 - 700000-033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 370 mm
Banddicke - 1.2 mm
Min. Haltekraft - 130 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032853655351
Artikelnummer
RYT700000-033
Herstellernummer
700000-033
Hersteller
RYT
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
370 mm
Banddicke:
1.2 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


