Startseite

RAYTECH SRL - RYT700000-017 RAY-FASC B48/430 FASC BIANCA 4,8X430-100 - 700000-017

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT700000-017 RAY-FASC B48/430 FASC BIANCA 4,8X430-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 430 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bündeldurchmesser - 3.5...115 mm

  • Min. Haltekraft - 22.44 N

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032853655214

Artikelnummer

RYT700000-017

Herstellernummer

700000-017

Hersteller

RYT

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

430 mm

Banddicke:

1.3 mm

Bündeldurchmesser:

3.5...115 mm

Min. Haltekraft:

22.44 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore bianco. Dimensione (mm): 4,8x430 mm - ? di serraggio min./max. 3,5/115 mm - Tenuta 22,44 Kg